取り付けクランプ センサ反射板 BOS R-33

取り付けクランプ センサ反射板 BOS R-33 BALLUFF

Balluff BOS反射板RF-OSシリーズ
RF-OSシリーズ用のBalluffシリーズの反射板。
シリーズRF-OS 反射板BOS バージョン: キューブコーナー4 mm ハウジング材質: ABS 用途: 反射光バリア用 スタイル: ブロック又はシリンダ

仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:BOS R-33●コード番号:905-5125 アズワン品番65-7326-25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69331424 BAM00W7
2,910
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする