SICK
取り付けクランプ 反射 光電センサ
Sick アンギュラリフレクタは、PMMA 又は ABS 素材製です。寸法は 40 mm x 180 mm です。動作温度範囲: -20 → +65 ℃ ねじ接続使用
仕様
●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:光電センサ●応用例:反射板●材質:ABS、PMMA●コード番号:229-7154
アズワン品番
65-7315-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69331449
PL180E01
¥
7,110
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください