シュナイダーエレクトリック
取り付けブラケット 固定カラム XUSL.E..136 から XUSL.E..181 まで
Schneider Electric は、1970 mm のミラー付きの支柱です。シリーズの製品は、Preventa 安全検出です。安全ライトカーテン(タイプ 2 及びタイプ 4 )に使用します
仕様
●アクセサリタイプ:固定カラム●併用可能製品:XUSL.E..136 から XUSL.E..181 まで●応用例:安全ライトカーテン●シリーズ:XUSZMF202●コード番号:220-1401
アズワン品番
65-7308-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69331607
XUSZMF202
¥
239,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください