SICK
取り付けブラケット 取り付けブラケット Dx
取り付けブラケット:天井又は床設置用の水平送信軸、又は壁取り付け用の垂直送信軸、スチール、亜鉛コーティング、が付属します取り付け材Sick Dx35 で注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick Dx●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0113
アズワン品番
65-7315-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69331625
BEF-WN-DX35
¥
8,970
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください