SICK
取り付けブラケット 取り付けブラケット OD
ステンレススチール製取り付けブラケットSick OD1000 で使用注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick OD●応用例:ステンレススチール製取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0119
アズワン品番
65-7312-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69331677
BEF-WN-OD1000
¥
4,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください