SICK
取り付けブラケット 取り付けブラケット WLL
取り付けブラケットSick WLL170注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick WLL●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0110
アズワン品番
65-7313-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69331686
BEF-WLL170
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください