SIEMENS
取り付けベース Siriusシリーズ
壁面取り付け用ブラケット、片側取り付け用、フット及びパイプなし、信号カラム用アクセサリ、直径70 mm
仕様
●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:ブラケット●高さ:106mm●ベース直径:70mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1624
アズワン品番
65-7306-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69331790
8WD4308-0CA
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください