シュナイダーエレクトリック
信号灯タワー XVBシリーズ Harmony
O 70 mm 照光式ユニット、照明ディフューザ付き - 定常 - 赤 - IP65 - 24 V
仕様
●範囲:Harmony●シリーズ:XVB●コンポーネントタイプ:インジケータバンク●電流タイプ:AC , DC●光効果:停止●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:63mm●IP保護等級:IP65、IP66●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-1226
アズワン品番
65-7349-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69333470
XVBC2B4D
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください