Festo
真空ポンプ VNシリーズ
Festo真空ジェネレータカートリッジはVN真空ジェネレータに使用され、高い吸引速度です。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大動作圧力真空は6バールです周囲温度:0→60℃動作圧力:1→8bar
仕様
●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6189
アズワン品番
65-7990-64
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69333698
VN-05-L
¥
35,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください