OPTO SUPPLY
赤外線パワーLED 3個入
ハイパワータイプの赤外線LED。赤外線カメラなどを使う際の照明用途に使えます。
仕様
●入数:3個入●順電圧:1.5V(typ)~1.7V(max)●順電流:350mA●光出力:110mW(min)●ピーク波長:850nm(typ)●注意事項●▼ご使用の際はアルミ基板やヒートシンクを取りつけ、しっかり放熱対策をしてください。●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-9620-63
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69334714
OSI3XAE1C1E-3P
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください