SICK
接続ケーブル ユニバーサルクランプ C110A、P250、PL40A、PL50A、V18 V
Sick プレートは、ユニバーサルクランプブラケット用に使用します。このプレートはステンレススチール製です。取り付け金具が付属
仕様
●アクセサリタイプ:ユニバーサルクランプ●併用可能製品:C110A 、P250 、PL40A 、PL50A 、V18 V●応用例:クランプシステム●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:229-7151
アズワン品番
65-7313-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69335028
BEF-KHS-N07N
¥
8,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください