折りたたみ担架 ライフキャリー

折りたたみ担架 ライフキャリー - 三和製作所折りたたみ担架 ライフキャリー - 三和製作所

サッと広げてすぐ使える2ツ折担架。
収納場所に合わせてサイズや保管方法が選べます。
災害時はもちろん、緊急搬送用の常備品としてもご利用いただけます。
担架で患者を運んだ後、簡易ベッドとしてそのまま使用できます。
滑り止めのグリップ付き。

仕様●サイズ:545×2070×130mm●収納時サイズ:90×2070×130mm●材質:フレーム/アルミニウム、マット/布●耐荷重:200kg●重量:6.5kg●付属品:安全ベルトアズワン品番65-8299-52内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69335308403-654
18,000
16,980
18,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする