TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 18 V dc 10W 1セット 10個入
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9→ 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:10W●出力電流:416mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:88%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mm●コード番号:189-4950
アズワン品番
65-7226-30
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69335439
TRI 10-1222
¥
109,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください