TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc 15W
仕様
●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:1.25A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:88%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:186-0257
アズワン品番
65-7223-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69335536
THL 15-4812WI
¥
6,330
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください