TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 36 V dc 40W 1セット 10個入
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-10 → 20%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:2.65A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:93 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:194-4656
アズワン品番
65-7220-46
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69335719
TEN 40-2413WIE
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください