TEN 40WIE は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを切り出しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40WIE は新しいデザインアプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品に比べて仕様を改善し、コスト効率の高いソリューションを提供します。入力電圧範囲が 4 : 1 の標準 2 インチ x 1 インチ金属パッケージに収容されています。最大 93 % の高効率で、動作温度範囲(自然対流)は -40 → +70 ℃ (電力ディレーティングなし)です。TEN 40WIE シリーズは、リモートオン / オフ機能、短絡 / 過電圧 / 過熱に対する保護などの追加機能を備え、多くの産業用途に適合します。