TRACO POWER
絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:12Vdc Output 2:-12Vdc 9 → 18 V dc 4W
仕様
●出力電圧:Output 1: 12Vdc Output 2: -12Vdc●出力電圧調整範囲:12Vdc Output 2: -12Vdc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9801
アズワン品番
65-7222-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69335990
TMR 4-1222
¥
3,190
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください