RECOM
組み込みスイッチング電源 24V dc 125mA 3W 1セット 18個入
仕様
●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:24V dc●出力電流:125mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:77 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7525
アズワン品番
65-7224-73
内容量
1セット(18個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69336148
RAC03-24SK
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください