I.L.K(池田レンズ工業)
双眼メガネルーペ 2.5倍 クリップ式 クリアルーペ
両手を使う細かい作業に便利!クリップタイプのルーペです。
ご使用のメガネに装着してご使用下さい。
仕様
●倍率:2.5倍●重さ:30g●商品サイズ:70×75mm●レンズ:プラスチックレンズ●材質:プラスチック(枠)●その他:ハードコート加工
アズワン品番
65-8739-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69363904
HF-20BF
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください