曜日別特売

単1x2本 アドブルー用ポンプ 電池式

単1x2本 アドブルー用ポンプ 電池式 - エスコ単1x2本 アドブルー用ポンプ 電池式 - エスコ単1x2本 アドブルー用ポンプ 電池式 - エスコ単1x2本 アドブルー用ポンプ 電池式 - エスコ

バックインボックス用
農機・建機のメンテナンスに
PSE(電気用品安全法)適合品
手元ノズル付
軽量、簡単、補充しやすい。

仕様●用途:・電源の無い場所でのアドブルーの小分けに ・バックインボックスからの補給に●吐出量:5L/min●適用:アドブルー●電源:単1電池×2本(別売)●ホース長:2.5m●重量:0.4kg●押上揚程:1.5m●材質:本体・ノズル/HDPE(高密度ポリエチレン)/PP/SUS パッキン・ホース/NBR●全長:668mmアズワン品番65-9340-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69364245EA990YE-51
オープン
9,880
10,868(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする