端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 16mm ピッチ 1袋 10個入

端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 16mm ピッチ 1袋 10個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTytonポリエチレン端子台
電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。
ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル

仕様●定格電流:76A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリプロピレン●ピッチ:16mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8372アズワン品番65-7709-56内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69364595CS30NTPE
3,590
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする