WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 1セット 180個入
仕様
●入数:1リール(180個入り)●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8217
アズワン品番
65-7644-38
内容量
1セット(180個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69365277
1250370000
¥
64,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください