WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1セット 22個入
仕様
●入数:1チューブ(22個入り)●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8417
アズワン品番
65-7655-85
内容量
1セット(22個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69365417
1826080000
¥
7,910
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください