RECOM
電源ラインフィルタ RECOM電源用 アクセサリ RLS
仕様
●アクセサリタイプ:ラインインダクタ●併用可能製品:RECOM電源●入力電流範囲:1.32A●コード番号:185-5864
アズワン品番
65-7223-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69367535
RLS-397
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください