ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
電線収納ケース/ラック
仕様
●タイプ:ケーブルラック●棚数:5●高さ:230mm●幅:410 mm●長さ:440mm●材質:HDPE●シリーズ:Rack-A-Tiers●コード番号:480-421
アズワン品番
65-7400-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69368400
RT1 RACK-A-TIER WORK STAND BLACK
¥
40,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください