SAMTEC
同軸ケーブル MHF1 オス SMAメス 100mm
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:100mm●コード番号:229-5103
アズワン品番
65-7398-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69369888
MH113-MH1RP-01BJ2-0100
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください