日工精機
日工メトロノーム 木製ジャンボ 取っ手つき
大きな振り子の動きは、視認性に優れます。
仕様
●サイズ:220×220×370 mm●★入数:1台●テンポ範囲:毎分40~208回●拍子ベル音:2、3、4、6拍子●重量:約1.6kg●木製目盛カバー付き
アズワン品番
7-3402-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69371787
110-H
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください