東洋器材科学
尿ビンC型 1セット 50個×20包装
仕様
●摘要:10mL●サイズ:18Φ×75mm●容量:11mL●材質:PE
アズワン品番
65-8736-67
内容量
1セット(20袋×50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69371848
98410
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください