曜日別特売

熱収縮ケーブルマーカー 黄色地に黒

熱収縮ケーブルマーカー 黄色地に黒 - BRADY
仕様●固定方法:熱収縮チューブ●最小ケーブル径:2.4mm●最大ケーブル径:5.5mm●色:黄色地に黒●シリーズ:R4300●コード番号:232-5678アズワン品番65-7374-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69371866139752
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする