曜日別特売

熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm 収縮後 0.5mm 青 1袋 10個入

熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm 収縮後 0.5mm 青 1袋 10個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3
熱収縮チューブHIS-3-Bag
HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです。この製品は信頼性の高い電気的絶縁体で、ケーブル結合部又は終端に最適です。
特長と利点
絶縁に使用可能 ケーブルやハーネスをしっかり保護 架橋ポリオレフィン 熱収縮率3:1 動作温度: -55 → 135℃ 難燃性 一袋にカット済みピース10個入り
なぜHIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブを使用するのですか HIS-3 BAGシリーズの熱収縮チューブは、カット済み部品が袋詰めされていて便利な上、ケーブルの保護性能が抜群で、絶縁性に優れ、難燃性です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。

仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:青●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3589アズワン品番65-7473-01内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69371918308-30161 HIS-3-BAG-1.5/0.5-PO-X-BU
1,770
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする