熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm クリア 1箱 16個入

熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm クリア 1箱 16個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、VW-1 (UL224使用時)
HellermanTyton 2:1ハロゲンフリー熱収縮チューブTCN24シリーズ
TCN24シリーズは、柔軟性の高い高品質架橋熱収縮チューブです。この熱収縮チューブには、2:1の収縮比にハロゲンフリーの付加価値がつけられています。TCN24シリーズは、絶縁材としてケーブルジョイントや終端での使用に最適です。TCN24は、ハーネス作業のケーブル結束で使用するようにも設計されています。

仕様●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN24●コード番号:133-1782アズワン品番65-7478-07内容量1箱(16個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69371954313-80005 TCN24-12.7/6.4-PO-X-CL
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする