HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT12 熱収縮マーカーは、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性のあるポリオレフィン架橋化合物を含有する白色スリーブを備えています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 12 mm、収縮直径は 4 mm、スリーブ長は 54、000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定 UL認定