RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)
このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。黒と透明の 4 種類のサイズが用意されています。
ShrinKit 321-A 熱収縮チューブキット
ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。
特長と利点
接着ライニング
ブラック及び透明
サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース
自消性(透明を除く)
動作温度: -55 → +110℃
製品用途の情報
エレクトロニクス産業
電気設備
ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。