ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
熱収縮チューブ 収縮前 40mm 収縮後 13mm 黒 1巻 5m入
仕様
●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:40mm●シュリンク径:13mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31●コード番号:448-667
アズワン品番
65-7362-82
内容量
1巻(5m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69372268
333-24000 TF31-40/13-PO-X-BK
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください