ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
熱収縮ブーツ 分岐 35mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POX
DNV
HEV エンドキャップ
より線ケーブル用ストレインリリーフ 内部はホットメルトでコーティングされています 湿気や環境からの影響に対する優れた密封性 高い機械的安定性及び耐性
仕様
●タイプ:分岐●内径(プライマリ):35mm●内径(セカンダリ):15mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ブレークアウト数:4●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):12mm●シュリンク径(二次):3mm●コード番号:622-3861
アズワン品番
65-7447-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69372460
404-08022 408-2-B8W2-PO-X-BK
¥
6,540
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください