SIEMENS
配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:29mm 1袋 10個入
Siemens ラバーケーブルエントリは 1 ケーブル 12-29 mm に使用でき、EAC 認定を受けています。正味重量は 12 g です
仕様
●グロメットタイプ:丸型●最小ケーブル径:12mm●最大ケーブル径:29mm●材質:ゴム●色:黒●コード番号:226-2872
アズワン品番
65-7429-32
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69372724
8HP1805
¥
9,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください