SIEMENS
非常用ボタン
緊急停止マッシュルームプッシュボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、赤色、60 mm、ポジティブラッチ機構、回転してラッチ解除
仕様
●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●深さ:71.6mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6729
アズワン品番
65-7827-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69374420
3SU1050-1JB20-0AA0
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください