アクシス
備蓄用不織布毛布 もしもうふ
備蓄に最適!
不織布素材の毛布で約500gと軽くて柔らかい!
洗濯可能で繰り返し使える!
仕様
●商品サイズ:1400×2000mm●セット内容:本体×1●重量:580g●材質:不織布●包装形態:アルミ袋●包装サイズ:260×390×50mm●(公財)日本防災協会の難燃認定商品●不織布6層構造●保温率:60%●重量:約500g●2層の真空梱包
アズワン品番
65-9026-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69374517
52220
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください