曜日別特売

尾張旭市 指定ごみ袋 可燃用 30L 10枚入

尾張旭市 指定ごみ袋 可燃用 30L 10枚入 - ジャパックス

尾張旭市 指定ごみ袋 可燃用 30Lです。

仕様●内容量:10枚入●寸法:タテ700×ヨコ500mm●厚み:0.025mm●カラー:黄半透明容量(L)30アズワン品番65-9077-65内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69374526OJ-07
140
139
153(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする