曜日別特売

表示灯 240V 赤 実装ホールサイズ:10mm 1袋 5個入

表示灯 240V 赤 実装ホールサイズ:10mm 1袋 5個入 - Molveno

パネル切抜き - 10 mm 6.3 x 0.8 mm タブが付属します レンズ径: 13.5 mm 温度: T120 ℃ ボイラー、ケータリング機器、小型電化製品などのさまざまな用途に適しています カラーオプション: SX33211F2G00000 - 赤

仕様●定格電圧:240V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:10mm●長さ:33.3mm●シリーズ:SX33●コード番号:191-7796アズワン品番65-7251-52内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69374700SX33211F2G00000
1,230
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする