EATON(イートン)
表示灯 250V 赤 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入
Eaton インジケータライトは、赤色で提供されています。フィラメント電球、ネオン電球、最大 2.4 W の LED、BA 9s ランプソケットで使用されます。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様
●定格電圧:250V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22●コード番号:229-9425
アズワン品番
65-7245-63
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69374727
216908 M22-LC-R
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください