曜日別特売

表示灯 ブザー付

表示灯 ブザー付 - WERMA表示灯 ブザー付 - WERMA表示灯 ブザー付 - WERMA表示灯 ブザー付 - WERMA表示灯 ブザー付 - WERMA

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP66 保護等級です。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection 保護クラス2 点滅周波数: 1 Hz

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69374815461.210.7065-7322-28
48,300
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
69374824460.110.7565-7320-61
26,900
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69374840461.410.7065-7322-15
47,100
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
69374849460.510.7565-7322-52
28,300
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
69374858460.210.7465-7319-57
32,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする