Theta 20 V プログラマブル電圧 / 電流トランスデューサです
Sifam Tinsley Theta 20 A / 20 V小型プログラマブルトランスデューサは、AC電圧又は電流入力を測定して、負荷に依存しないDC出力信号に変換します。LCDディスプレイを備えていて、現場で設定することができます。
特長と利点
True RMS測定
現場でプログラム可能な入力
現場で選択可能な出力: DC電流又はDC電圧
出力応答時間: ; 400 m/秒
精度クラス0.2 (IEC / EN60688)
7セグメントLCDディスプレイ
RS485 (ModBus)通信