Mecalectro
保持マグネット 27daN DC 24V dc
仕様
●保持力:27daN●ACまたはDC操作:DC●電源電圧:24V dc●直径:30mm●コード番号:187-8762
アズワン品番
65-7851-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69375610
5 80 01
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください