大同興業
万能はさみ
万能はさみ
鉄板の端で小さいRをきれいに切りたい場合に適しています。
短い直切り、R切断用。
仕様
●切断刃の長さ(mm):40●材質:高品質スチール●抗張力(N/平方ミリメートル):600
アズワン品番
65-9558-72
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69376224
D16L
¥
2,400
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください