曜日別特売

毛羽立が少ない軍手10G 10双

毛羽立が少ない軍手10G 10双 - おたふく手袋毛羽立が少ない軍手10G 10双 - おたふく手袋毛羽立が少ない軍手10G 10双 - おたふく手袋

毛羽立ち少ない!
塗装時のホコリ対策に!/手袋から出る糸くずや毛羽立ちを抑えた、ポリエステル100%の低発塵軍手!
細かな作業にもピッタリ!/編み目の細かい10ゲージ編み。手にフィットして作業性が良い!
塗装作業・埃を嫌う作業・細かな作業に。
中国製。

仕様●サイズ:フリー●入数:10双●品質:ポリエステル100%●ゲージ(編み機の針の密度):10ゲージ(薄手タイプ)アズワン品番65-8928-21内容量1セット(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69376599G-52
950
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする