曜日別特売

薬用入浴剤 森林の精 1kg チャック付 10個入

薬用入浴剤 森林の精 1kg チャック付 10個入 - SARAYA(サラヤ)

粉末状の入浴剤です。
天然精油<北欧のモミ油、南フランスのラベンダー油、シチリアのオレンジ油、北海道唐桧の若葉エキス>がたっぷり入っており、天然アロマの効果で心もカラダもリフレッシュできます。
ウッデイ調の香り。
疲労回復、肩こり、腰痛、うちみ、リウマチ、荒れ性、しもやけ、湿疹に。

仕様●医薬部外品●内容物形状:粉状●外観:濃燈色粉末●使用方法:浴槽のお湯(約180L)に15gを溶かして使用する。●香料:ウッディ調の香り●材質:容器(袋):PE・PA・PET・M/スプーン:PP●付属品:スプーン●単品サイズ:W188×D80×H270mm●単品重量:1025gアズワン品番67-2484-18医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1ケース(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6937668726919
17,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする