omron(オムロン)
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 IO-Link
仕様
●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:55.3mm●コード番号:214-7865
アズワン品番
65-7280-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69376784
E2E-X12B1T18-M1TJ 0.3M
¥
9,270
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください