BALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5.6 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NO●検出範囲:7 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:46mm●幅:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8193
アズワン品番
65-7357-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69376967
BES00FA
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください