PEPPERL+FUCHS
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 9.72 mm ねじの呼び M18 Non-Flush
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12 - 3ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1300 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7462
アズワン品番
65-7269-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69377064
NBN12-18GM30-E2-V1
¥
33,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください